Motion
FDU5CM2K18
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage horizontal/au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534997
N° MFRFDU5CM2K18
Prix2,024.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage horizontal/au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00534997
N° MFRFDU5CM2K18
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
Prix2,024.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 HP, 1740 tr/min, FDU5CM2K18,230 V, 184T

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    184T
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Protection thermique
    Manuel
  • Courant de pleine charge
    24.00 A
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.8 po
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    80 lb
  • Demandes
    Tarières, compresseurs, convoyeurs, chargeurs et palans de foin, agitateurs électriques
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382026073
  • CUP_NON
    786382026073
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    J501
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Courant maximal admissible
    24 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif