Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Taille du cadre213
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1730 tr/min
- Courant de pleine charge30.00 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Ampères à tension30.0 A à 230 V
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale18.65 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAL
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids142 lb
- DemandesVaste gamme d’applications agro-usages et industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568121993
- Détails supplémentairesRoulements à billes scellés, lubrifiés avec de la graisse résistante à l’humidité à haute température. Enfoncer le joint d'extrémité et l'élingue d'anneau en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants. Drains de condensation, boîtes de conduit coulées étanches. La peinture époxy protège le moteur des environnements difficiles.
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.