D5007P
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPFG (anti-goutte entièrement protégé), cadre 218AT
N° D’ARTICLE MI00535005
N° MFRD5007P
Prix22,199.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPFG (anti-goutte entièrement protégé), cadre 218AT
N° D’ARTICLE MI00535005
N° MFRD5007P
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
Prix22,199.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2 1750 D5007P ODP 500 218AT

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    DPFG (anti-goutte entièrement protégé)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    218AT
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    13.2 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.69 A
  • Dimension C de la longueur totale
    24.25 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Poids
    260.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207
  • Trousse de soufflerie recommandée
    Fvb3210
  • Contrôle recommandé
    Bc20H410-Cl
  • Tach recommandé. Trousse
    Tkp1836Xp
  • Application typique
    Moteur d’entraînement de cicatrices à utiliser avec alimentation 3 phase rectifiée, code d’alimentation (ensembles C et D ou M-G)
  • Puissance
    5595.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568125205

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif