Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur16 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Taille du cadre256TZ
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1760 tr/min
- Courant de pleine charge71.00–62.00 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Ampères à tension71.0 A @ 208 V; 62.0 A @ 230 V
- Mot-clé de description16 hp
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Dimension C de la longueur totale24.19 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids288 lb
- DemandesSéchage et stockage des grains à haute pression pour les applications commerciales et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568121542
- Détails supplémentairesLa longueur de l’arbre est 1” plus longue que la norme NEMA. Écrans sur ODP pour protéger contre l’entrée de déchets, de serpents et de rongeurs. Les cotes triphasées répondent aux exigences d’efficacité EPAct. Roulements scellés, joint d'extrémité d'entraînement et bague d'élingue en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants sur les moteurs TEFC.
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.