GM3331
Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 22.5  :1, 1/6 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 0.65 / 0.33 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI00535052
N° MFRGM3331
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 22.5  :1, 1/6 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 0.65 / 0.33 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI00535052
N° MFRGM3331
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/6 3600 GM3331 TEFC 208-230/460
  • Roulement à manchon Permaglide à la sortie pour une transmission de couple en douceur
  • Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux
  • Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
  • Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
  • La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard
  • Isolation de classe F

Spécifications

  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Rapport de vitesse
    22.5 :1
  • Régime de sortie
    156.0 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Courant de pleine charge
    0.65 / 0.33 A
  • Couple de pleine charge
    42 po/lb
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Normes respectées
    CSA, RoHS, UR
  • Type de montage
    Pied
  • Poids
    21.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4020
  • CUP_NON
    781568123423
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Instructions d’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif