IM3540A-P
Fonction agricole – Moteur à entraînement par tour d’irrigation – 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 56YZ cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, montage sans pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00535107
N° MFRIM3540A-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole – Moteur à entraînement par tour d’irrigation – 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 56YZ cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, montage sans pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00535107
N° MFRIM3540A-P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR IM3540A-P

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de la tour d’irrigation
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Taille du cadre
    56YZ
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Ampérage à pleine charge
    1.7 / 1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Ampères à tension
    1.7 A @ 460 V; 1.8 A @ 380 V
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.02 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Poids
    38 lb
  • Demandes
    Moteurs d’entraînement de tour d’irrigation.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Scellé aux plaques d’extrémité. Élimine l’eau. Boîte de conduit moulée dans la plaque d'extrémité avant. Peinture époxy. Capacités de surcharge élevées. Le « P » indique qu’il y a moins de plaque d’extrémité de poulie pour un montage intégral; peut être modifié sur place pour les anciens modèles avec boulons internes. Fonctionne à 50/60 Hz. Facteur de service 1.00 .
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif