IR3507M
Farm Duty - Moteur à inversion instantanée - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00535109
N° MFRIR3507M
Prix948.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Farm Duty - Moteur à inversion instantanée - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00535109
N° MFRIR3507M
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
Votre prix948.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4 1800 IR3507M TEFC 230 56

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à inversion instantanée
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Courant de pleine charge
    4.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Ampères à tension
    9.2 A @ 115 V; 4.8 A @ 208 V; 4.6 A @ 230 V
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.25 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Poids
    41 lb
  • Demandes
    Applications agricoles telles que les nettoyants de grange, les alimenteurs en vrac et les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568122099
  • Détails supplémentaires
    La peinture époxy protège le moteur des environnements difficiles. Chauffage thermique manuel avec couvercle monté dans une boîte de conduit pour la protection, roulements à billes, drains à condensation, construction en acier de gros calibre.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif