Motion
IR3510M
Farm Duty - Moteur à inversion instantanée - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, 56 châssis, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535111
N° MFRIR3510M
Prix1,175.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Farm Duty - Moteur à inversion instantanée - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, 56 châssis, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535111
N° MFRIR3510M
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
Prix1,175.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1800 IR3510M TEFC/AGRI 230 56

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à inversion instantanée
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Courant de pleine charge
    6.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    65.00 %
  • Ampères à tension
    6.2 A à 230 V
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.25 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    43 lb
  • Demandes
    Applications agricoles telles que les nettoyants de grange, les alimenteurs en vrac et les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568122105
  • Détails supplémentaires
    La peinture époxy protège le moteur des environnements difficiles. Chauffage thermique manuel avec couvercle monté dans une boîte de conduit pour la protection, roulements à billes, drains à condensation, construction en acier de gros calibre.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif