JT1L1IY
Moteur pompe CA - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56J châssis, logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00535130
N° MFRJT1L1IY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pompe CA - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56J châssis, logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00535130
N° MFRJT1L1IY
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR JT1L1IY ( B668)

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Poids
    24 lb
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif