Aperçu
- Roulements à billes à double joint, mécaniquement verrouillés sur le couvercle d'égouttement de l'extrémité de l'arbre non inclus, voir la section Accessoires 56J = Arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue Protecteur thermique à réinitialisation automatique 56C = Arbre en acier au carbone avec clavette
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Méthode de démarrageSM
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- kW1.10 kW
- Courant de pleine charge18.4 A
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base3450 tr/min
- Code KVAJ
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Normes respectéesUL
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens horaire
- Longueur du moteur sans arbre7.15
- Dimension C de la longueur totale11.89 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementVERROUILLÉ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulementVERROUILLÉ
- Classe de conception NEMAL
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Poids26 lb
- Protecteur de surcharge1.3
- Numéro CUP du fabricant722856032126
- CUP_NON786674015877
- Numéro de catalogue du fabricantC337
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 1.5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56J , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation