5KC49TN2170X

LEESON (RRX)
5KC49TN2170X

Moteur de pompe - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00535136
N° MFR5KC49TN2170X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC49TN2170X

Moteur de pompe - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00535136
N° MFR5KC49TN2170X
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM C339 DP 115/230V 56J 1PH
  • Constructions en acier de gros calibre non incluses, voir Accessoires Les sections 48Y et 48YZ ont des trous de montage de 48/56 Fr 56J = 416 Tige filetée en acier inoxydable avec élingue

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56J
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • kW
    1.50 kW
  • Courant de pleine charge
    21.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.4 %
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Code KVA
    J
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    2
  • Normes respectées
    UL
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens horaire
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.99
  • Dimension C de la longueur totale
    13.73 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    VERROUILLÉ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement
    VERROUILLÉ
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Poids
    36 lb
  • Protecteur de surcharge
    1.2
  • Numéro CUP du fabricant
    722856032133
  • CUP_NON
    722856032133
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C339
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à usage général 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56J , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif