Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Courant de pleine charge6.00 A
- Efficacité de la pleine charge66.00 %
- Ampères à tension6.0 A @ 230 V; 12.0 A @ 115 V
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale15.68 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAN
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesCSA, UL, UR
- Code de températureT4
- Groupe et classeDivision 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids48 lb
- DemandesIdéal pour les applications de pompage où des vapeurs et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
- Détails supplémentairesHomologué UL et CSA pour le montage de pompes à jet de classe I, groupe D, classe II, groupes F et G. NEMA 56J . Construction en acier épais entièrement fermé. Peinture époxy résistante à la corrosion. Rallonge de l'arbre d'entraînement en acier inoxydable. La rallonge d’arbre d’extrémité sans entraînement est fendue pour faciliter l’installation et l’entretien. Conceptions monophasées ou triphasées. 1.0 Facteur de service. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.