DJ3S1AMR
Moteur pompe CA - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 145JM , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, montage sur arbre JM/sans pied
N° D’ARTICLE MI00535212
N° MFRDJ3S1AMR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pompe CA - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 145JM , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, montage sur arbre JM/sans pied
N° D’ARTICLE MI00535212
N° MFRDJ3S1AMR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DJ3S1AMR ( G155)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    145JM
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    7.8 / 3.9 / 8.5–8.8 / 4.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    45 lb
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de montage
    Arbre JM / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif