Aperçu
- Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre en service continu, 60/50 hertz, 190/380 volts au HP inférieur suivant, 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec couvercle anti-goutte non inclus. Connecté pour la rotation du sens horaire face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par reconnexion des clients potentiels deviendra un article accumulé lorsque le stock actuel sera épuisé
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56J
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Protection thermiqueS.O.
- Méthode de démarrageS.O.
- Type électriqueTrois phases
- kW0.56 kW
- Courant de pleine charge2.6-2.6 A
- Efficacité de la pleine charge74.2 %
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base3450 tr/min
- Code KVAM
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Normes respectéesUL
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre6.62
- Dimension C de la longueur totale11.22 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementVERROUILLÉ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulementVERROUILLÉ
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Poids17 lb
- Protecteur de surcharge1.5
- Numéro CUP du fabricant722856032447
- CUP_NON722856032447
- Numéro de catalogue du fabricantKG219
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 3/4 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation