JPL1409T
Moteur de pompe à couplage fermé - 5 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184JP , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535319
N° MFRJPL1409T
Prix2,969.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 5 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184JP , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535319
N° MFRJPL1409T
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
Prix2,969.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 3600 JPL1409T ODP/PUMP 208-230 184JP

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    184JP
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    21.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Ampères à tension
    23.0 A @ 208 V; 21.5 A @ 230 V
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    19.57 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    88 lb
  • Demandes
    Systèmes de pompage où seule une alimentation monophasée est disponible.
  • Détails supplémentaires
    Structure en acier épais, finition résistante à la corrosion, roulements à billes surdimensionnés avec construction verrouillée pour minimiser le mouvement de l’arbre axial.
  • CUP_NON
    781568114711
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif