Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur5 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Taille du cadre213JP
- Type de boîtierOPSB (bande ouverte à fentes)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Ampères à tension27.0 A à 230 V
- Régime de base1725 tr/min
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz
- Normes respectéesUR, CSA
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Dimension C de la longueur totale22.07 po
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids134 lb
- DemandesSystèmes de pompage où seule une alimentation monophasée est disponible.
- Détails supplémentairesStructure en acier épais, finition résistante à la corrosion, roulements à billes surdimensionnés avec construction verrouillée pour minimiser le mouvement de l’arbre axial.
- CUP_NON781568114728
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Mot-clé de description5 hp
- Type de montageMonté sur pied
- Type de produitMoteurs de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.