Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pompe CA - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Cadre 254JP , Logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, Tige JP / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00535332
N° MFRDJ20S1APR

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DJ20S1APR (G181)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    254JP
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    48.8 / 24.4 / 54.6–50.8 / 25.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    215 lb
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de montage
    Arbre JP / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif