Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pompe CA - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Cadre 143JP , Logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, Tige JP / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00535349
N° MFRDJ32S1APR

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DJ32S1APR ( G167)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    143JP
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.4 / 2.2 / 4.5–5 / 2.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    52 lb
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de montage
    Arbre JP / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif