Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Taille du cadre184JP
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge19.4 / 9.7 / 21.7–19.6 / 9.8 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Facteur de service1.15
- Poids73 lb
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de montageArbre JP / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de pompe