FD7M2KW21
Moteur CA - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00535407
N° MFRFD7M2KW21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CA - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00535407
N° MFRFD7M2KW21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR FD7M2KW21 ( F853)

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    215T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    30.00 A
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    147 lb
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif