Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur10 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Taille du cadre215T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge38.00 A
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Facteur de service1.00
- Poids180 lb
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé