L1208-50
Moteur à usage général - 1/2 hp, 3000 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 48 , logement ODP (anti-goutte ouvert), 50 Hz, base 2850 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535487
N° MFRL1208-50
Prix725.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 hp, 3000 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 48 , logement ODP (anti-goutte ouvert), 50 Hz, base 2850 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535487
N° MFRL1208-50
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
Votre prix725.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2 2900 L1208-50 ODP 110/220 48

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/220 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Régime de base
    2850 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    6.60 / 3.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Ampères à tension
    6.6 A @ 110 V; 3.3 A @ 220 V
  • Volts à fréquence
    110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.75 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Normes respectées
    UR, CE, CSA
  • Poids
    26 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs et autres applications où seulement une alimentation de 50 hertz est disponible.
  • Détails supplémentaires
    Certifié CE. Enroulements attachés à chaque extrémité à chaque fente pour plus de rigidité. Roulements à billes, isolation haute température, enroulements en cuivre.
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • CUP_NON
    781568119815
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif