CM4310T
Moteur à induction CA - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364TSC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00535610
N° MFRCM4310T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 364TSC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00535610
N° MFRCM4310T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60 3600 CM4310T TEFC 230/460 364TSC

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    364TSC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    30.72 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif