L1407
Moteur à châssis en U - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, châssis 184 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00535622
N° MFRL1407
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à châssis en U - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, châssis 184 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00535622
N° MFRL1407
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 1200 L1407 ODP 115/208-230 184
  • Enroulements en cuivre
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Roulements à billes
  • Cadres en acier épais
  • Applications : compresseurs, pompes, convoyeurs, machines-outils, traitement de l'air et autres

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à châssis en U
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    184
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    16.00 / 8.00 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    65.00 %
  • Ampères à tension
    8.4 A @ 208 V; 8.0 A @ 230 V; 16.0 A @ 115 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.13 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    63 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications monophasées à usage général nécessitant un montage sur châssis en U NEMA.
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes, cadres en acier épais, graisse Exxon Polyrex EM, toutes les caractéristiques de nos moteurs NEMA à cadre en T monophasés à usage général, mais avec des dimensions de montage NEMA à cadre en U.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif