Aperçu
- Enroulements en cuivre
- Rotors à équilibrage dynamique
- Roulements à billes
- Cadres en acier épais
- Applications : compresseurs, pompes, convoyeurs, machines-outils, traitement de l'air et autres
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à châssis en U
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre215
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge28.00 / 14.00 A
- Type de condition de serviceService continu
- Efficacité de la pleine charge68.00 %
- Ampères à tension28.0 A @ 115 V; 14.7 A @ 208 V; 14.0 A @ 230 V
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale15.94 po
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesCSA, UR
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Poids101 lb
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications monophasées à usage général nécessitant un montage sur châssis en U NEMA.
- Détails supplémentairesRoulements à billes, cadres en acier épais, graisse Exxon Polyrex EM, toutes les caractéristiques de nos moteurs NEMA à cadre en T monophasés à usage général, mais avec des dimensions de montage NEMA à cadre en U.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.