Motion
L1509T
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213T , logement ODTF (ventilateur en tandem anti-gouttes ouvert), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535638
N° MFRL1509T
Prix2,696.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213T , logement ODTF (ventilateur en tandem anti-gouttes ouvert), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535638
N° MFRL1509T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,696.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2 3600 L1509T ODP 208-230 213T
  • Enroulements en cuivre
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Roulements à billes
  • Cadres en acier épais
  • Applications : compresseurs, pompes, convoyeurs, machines-outils, traitement de l'air et autres

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    213T
  • Type de boîtier
    ODTF (ventilateur en tandem ouvert anti-gouttes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    30.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Ampères à tension
    33.0 A @ 208 V; 30.0 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.37 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    98 lb
  • Demandes
    Compresseurs, pompes, convoyeurs, machines-outils, traitement de l’air et autres.
  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, rotors équilibrés dynamiquement, roulements à billes, cadres en acier de gros calibre et autres caractéristiques de qualité industrielle.
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • CUP_NON
    781568101698
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif