L3409M
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48 , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535658
N° MFRL3409M
Prix995.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48 , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535658
N° MFRL3409M
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
Votre prix995.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1800 L3409M TEFC 115/230 48
  • Cadres en acier de gros calibre et joint de base robuste soudé au cadre
  • Roulements à billes
  • Interrupteur de démarrage « Snap Action » et boîtier de conduit avec joint et couvercle de condensateur
  • TEFC, montage au pied
  • Applications : compresseurs, pompes, ventilateurs, équipement agricole, convoyeurs, équipement de manutention, machines-outils et autres

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    3.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Ampères à tension
    7.4 A @ 115 V; 4.3 A @ 208 V; 3.7 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.34 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    26 lb
  • Demandes
    Compresseurs, pompes, ventilateurs, équipement agricole, convoyeurs, équipement de manutention, machines-outils et autres.
  • Détails supplémentaires
    Cadres en acier de gros calibre et joint de base robuste soudé au cadre, roulements à billes, interrupteur de démarrage « Snap Action », boîtier de conduits étanche et couvercle de condensateur.
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • CUP_NON
    781568100240
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif