CWDM3542-5

Baldor-Reliance
CWDM3542-5

Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00535685
N° MFRCWDM3542-5
Prix1,381.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
CWDM3542-5

Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00535685
N° MFRCWDM3542-5
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
Prix1,381.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CWDM3542-5 3/4 1725 TENV 575 56C
  • Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
  • Joints en néoprène
  • Roulements à double joint
  • Élingue d’anneau en V à contact de course Forsheda®
  • Arbre en acier inoxydable
  • Fini époxy appliqué électrostatiquement
  • Isolation de classe F
  • Tropicalisé
  • Efficacité standard
  • Applications : transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposé à un lavage à haute pression

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Courant de pleine charge
    0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Ampères à tension
    1.1 A à 575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    34 lb
  • Demandes
    La transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
  • Détails supplémentaires
    Quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Tige en acier inoxydable xtension. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568108895
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif