Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Conception écoénergétique
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1140 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueS.O.
- Ampérage à pleine charge10.6 A
- Courant de pleine charge10.60 / 5.30 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Code KVAJ
- kW0.56 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur6
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description0.75 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre8.43 po
- Dimension C de la longueur totale13.82 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAL
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids44 lb
- Numéro CUP du fabricant722856008350
- CUP_NON722856008350
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 3/4 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 3/4 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation