L3513-50
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 3000 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50 Hz, base 2850 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535753
N° MFRL3513-50
Prix1,713.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 3000 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50 Hz, base 2850 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535753
N° MFRL3513-50
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
Prix1,713.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 2900 L3513-50 TEFC 110/220 56

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/220 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Régime de base
    2850 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    9.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Ampères à tension
    9.0 A @ 220 V; 18.0 A @ 110 V
  • Volts à fréquence
    110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.11 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    UR, CE, CSA
  • Poids
    49 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs et autres applications où seulement une alimentation de 50 hertz est disponible.
  • Détails supplémentaires
    Certifié CE. Enroulements attachés à chaque extrémité à chaque fente pour plus de rigidité. Roulements à billes, isolation haute température, enroulements en cuivre.
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • CUP_NON
    781568119723
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif