145TBFR5306AF

LEESON (RRX)
145TBFR5306AF

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 145 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00535767
N° MFR145TBFR5306AF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
145TBFR5306AF

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 145 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00535767
N° MFR145TBFR5306AF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM C284 TEFC 208-230V 145TC 1PH
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Le moteur accepte une trousse de frein
  • Facteur de service 1.15
  • Homologué UL et certifié CSA

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Taille du cadre
    145
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    13.1-11.8 A
  • Courant de pleine charge
    13.10–11.80 A
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Code KVA
    H
  • kW
    2.20 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    2
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.87 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    52 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009258
  • CUP_NON
    722856009258
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 145TC , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 145TC , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif