L3515T
Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535768
N° MFRL3515T
Prix1,608.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535768
N° MFRL3515T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,608.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 3600 L3515T TEFC 115/208-230 145T
  • Cadres en acier de gros calibre et joint de base robuste soudé au cadre
  • Roulements à billes
  • Interrupteur de démarrage « Snap Action » et boîtier de conduit avec joint et couvercle de condensateur
  • TEFC, montage au pied
  • Applications : compresseurs, pompes, ventilateurs, équipement agricole, convoyeurs, équipement de manutention, machines-outils et autres

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    145T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    11.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Ampères à tension
    12.0 A @ 208 V; 23.0 A @ 115 V; 11.5 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.19 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    51 lb
  • Demandes
    Compresseurs, pompes, ventilateurs, équipement agricole, convoyeurs, équipement de manutention, machines-outils et autres.
  • Détails supplémentaires
    Cadres en acier de gros calibre et joint de base robuste soudé au cadre, roulements à billes, interrupteur de démarrage « Snap Action », boîtier de conduits étanche et couvercle de condensateur.
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • CUP_NON
    781568100653
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif