Motion
M1004T
Moteur à deux vitesses - 1 hp / 1/4 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, cadre 143T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min / 850 tr/min Base, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535828
N° MFRM1004T
Prix1,967.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 1 hp / 1/4 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, cadre 143T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min / 850 tr/min Base, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535828
N° MFRM1004T
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
Prix1,967.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1800 M1004T ODP/MUL-SPD 208-230 143T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp / 1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.00 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min / 850 tr/min
  • Ampères à tension
    1.0 A @ 230 V; 3.0 A @ 208 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.12 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Poids
    33 lb
  • Demandes
    Ventilateurs, ventilateurs et pompes.
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour être utilisé dans les applications où plusieurs vitesses sont requises. Cadres en acier robuste ou en fonte, roulement à billes, rotors à équilibrage dynamique.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568116197
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif