Motion
M1022T
Moteur à deux vitesses - 2 hp / 9/10 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, cadre 182T , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1140 tr/min / 1725 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535839
N° MFRM1022T
Prix2,622.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 2 hp / 9/10 hp, 1200 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, cadre 182T , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1140 tr/min / 1725 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00535839
N° MFRM1022T
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
Prix2,622.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 1800 M1022T ODP/MUL-SPD 230 182T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp / 9/10 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min / 1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    182T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.80 / 3.20 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min / 1725 tr/min
  • Ampères à tension
    5.8 A à 230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    65 lb
  • Demandes
    Ventilateurs, ventilateurs et pompes.
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour être utilisé dans les applications où plusieurs vitesses sont requises. Cadres en acier robuste ou en fonte, roulement à billes, rotors à équilibrage dynamique.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568116388
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif