Motion
M3160
Moteur à usage général - 1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56 châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 850tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00535986
N° MFRM3160
Prix1,541.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56 châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 850tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00535986
N° MFRM3160
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
Votre prix1,541.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2 900 M3160 ODP 208-230/460 56

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    850 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    1.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Ampères à tension
    2.5 A @ 230 V; 2.4 A @ 208 V; 1.3 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.07 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/44
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    37 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • CUP_NON
    781568104019
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif