Motion
M3233
Moteur NEMA pré- 1952 - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 203 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536015
N° MFRM3233
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur NEMA pré- 1952 - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 203 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536015
N° MFRM3233
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 1800 M3233 ODP 208-230/460 203

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur NEMA pré- 1952
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    203
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Ampères à tension
    3.4 A @ 208 V; 3.2 A @ 230 V; 1.6 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.38 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Poids
    50 lb
  • Demandes
    Applications nécessitant des dimensions de châssis NEMA avant 1952.
  • Détails supplémentaires
    Base soudée à joints de gros calibre, roulements à billes.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif