Aperçu
Description du fabricant
1-1/2 1800 M3234 ODP 208-230/460 204
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur NEMA pré- 1952
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre204
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.20–4.80 / 2.40 A
- Type de condition de serviceService continu
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Ampères à tension5.2 A @ 208 V; 4.8 A @ 230 V; 2.4 A @ 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Dimension C de la longueur totale14.38 po
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesCSA, UR
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids51 lb
- DemandesApplications nécessitant des dimensions de châssis NEMA avant 1952.
- Détails supplémentairesBase soudée à joints de gros calibre, roulements à billes.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature