Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur20 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Taille du cadre256T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge61.00 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Mot-clé de description20 hp
- Facteur de service1.15
- Type de produitMoteurs à usage général