Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur5 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre184T
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1745 tr/min
- Courant de pleine charge6.60 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Ampères à tension14.2 A @ 208 V; 6.8 A @ 460 V; 13.6 A @ 230 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description5 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale15.00 po
- Type de roulementBalle
- GarantieGarantie de 2 ans
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Normes respectéesUR, CSA
- Poids74 lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Demandes« Dans le courant d’air » et applications de ventilateur sur arbre.
- CUP_NON781568121795
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Détails supplémentairesConstruction de roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, roulements dimensionnés pour les charges suspendues plus importantes pour les applications de ventilateur sur arbre. 36” fils.
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature