Aperçu
Description du fabricant
1/3HP 3600RPM K153 TEFC 208-230/460V 48
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Convient à une utilisation sur un variateur de fréquence
- Isolation de classe F
- Roulements à billes
- Conception B
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueS.O.
- Ampérage à pleine charge1.5-1.8 A
- Courant de pleine charge1.50–1.80 / 0.90 A
- Type électriqueTrois phases
- Efficacité de la pleine charge61 %
- Code KVAP
- kW0.25 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageS.O.
- Mot-clé de description0.33 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre5.41 po
- Dimension C de la longueur totale10.20 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids16 lb
- DemandesSouffleurs, compresseurs, convoyeurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, machines industrielles installées dans des environnements humides, pompes
- Numéro CUP du fabricant722856013774
- CUP_NON722856013774
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1/3 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 48 , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1/3 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 48 , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité