Motion
M3701
Moteur à châssis en U - 1-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213 châssis, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536108
N° MFRM3701
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à châssis en U - 1-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213 châssis, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536108
N° MFRM3701
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 900 M3701 TEFC 208-230/460 213

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à châssis en U
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    213
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.70 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Ampères à tension
    5.4 A @ 230 V; 2.7 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.89 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    84 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général nécessitant un montage sur cadre en U NEMA.
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes, acier épais et cadres en fonte, graisse Exxon Polyrex EM. Toutes les caractéristiques de nos moteurs à châssis en T NEMA triphasés, mais avec des dimensions de montage de châssis en U NEMA.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif