Motion
M7006-5
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56 cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536175
N° MFRM7006-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56 cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI00536175
N° MFRM7006-5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1800 M7006-5 EXP-PRF 575 56

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Ampères à tension
    0.7 A à 575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.30 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Code de température
    T3C
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    37 lb
  • Demandes
    Conceptions de 575 volts pour une utilisation sur les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs où des vapeurs et de la poussière dangereuses sont présentes, nécessitant des boîtiers homologués UL de la Div 1 et/ou approuvés par la CSA.
  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour les catégories I, Groupe D, Classe II, Groupes F et G, T3C. Construction en acier épais et en fonte entièrement fermée. Fini époxy résistant à la corrosion. 1.0 Facteur de service.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif