Motion
M8007T
Moteur c.a. Severe Duty - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00536209
N° MFRM8007T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00536209
N° MFRM8007T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5 1800 M8007T DÉCÈS 208-230/460 184T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    184T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.93 po
  • Type de montage
    Pied
  • Facteur de service
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif