Motion
OF3340T
Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 40 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, châssis 365T , Logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00536288
N° MFROF3340T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur pour champ pétrolier - 40 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460/796 V, châssis 365T , Logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00536288
N° MFROF3340T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40 1200 OF3340T ODP/SLIP 460/796 365T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de champ pétrolifère
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460/796 V
  • Taille du cadre
    365T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Ampères à tension
    56.0 A @ 460 V; 32.5 A @ 796 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz; 796 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    29.94 po
  • Type de montage
    Pied
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    749 lb
  • Demandes
    Unités de pompage de poutre, presses à poinçon et autres applications à charge cyclique élevée nécessitant un couple élevé et un glissement élevé.
  • Détails supplémentaires
    Conceptions électriques Nema Design D à glissement élevé. Boîtiers ouverts anti-goutte disponibles avec des cadres en acier épais et en fonte. Boîtiers de construction en fonte entièrement fermés refroidis par ventilateur. Boîte de conduits de position F-2. Écrans de rongeurs sur les moteurs ouverts, fonctions Severe Duty sur les moteurs entièrement fermés. Slinger d’arbre, thermostats normalement fermés, finition époxy résistant à la corrosion.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif