Motion
M1556T
Moteur à deux vitesses - 2 hp / 1/2 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, 1725 tr/min / 850 tr/min Base, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536318
N° MFRM1556T
Prix2,496.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 2 hp / 1/2 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, 1725 tr/min / 850 tr/min Base, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00536318
N° MFRM1556T
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
Prix2,496.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2/.5 1725/850 M1556T TEFC 208-230 145T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp / 1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Taille du cadre
    145T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.10 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min / 850 tr/min
  • Ampères à tension
    6.1 A @ 208 V; 2.6 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.31 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    42 lb
  • Demandes
    Ventilateurs, ventilateurs, machines-outils, palans, convoyeurs, pompes.
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour être utilisé dans les applications où plusieurs vitesses sont requises. Cadres en acier robuste ou en fonte, roulement à billes, rotors à équilibrage dynamique.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568115879
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif