Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR U5B9C ( C865)
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur5 hp / 1-1/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min / 900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre184T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.10 / 2.85 A
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Facteur de service1.15
- Poids64 lb
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité