Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur25 hp / 6-1/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min / 900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre286T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge30.70 / 11.50 A
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Facteur de service1.15
- Poids250 lb
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé