Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp / 3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min / 900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre182T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.20 / 3.37 A
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Facteur de service1.25
- Poids58 lb
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé