Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.40 / 3.70–3.70 A
- Efficacité de la pleine charge57.00 %
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Dimension C de la longueur totale10.97 po
- Facteur de service1.25
- Poids23 lb
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.