Aperçu
- Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
- Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
- Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56H
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base3450 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge19.6 A
- Orientation du moteurTOUT
- Méthode de démarrageSM
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Code KVAK
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Poteaux de moteur2
- DescriptionVentilateur et moteur de soufflante, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 tr/min, cadre 56H , DP
- Mot-clé de description2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.9 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Facteur de service1.2
- Normes respectéesUL
- Poids33 lb
- Numéro CUP du fabricant722856048479
- CUP_NON722856048479
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Tension115/208-230 V
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation